CARLO GAVAZZI - GAVMOFR-8 RX-10MM-ANG. OTT. 8?-CAVO 15MT- - MOFR-8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 11 mA
Max. Schaltabstand - 20000 mm
Mit Zeitfunktion - nein
Breite des Sensors - 10 mm
Höhe des Sensors - 39.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8001024902662
Artikelnummer
GAVMOFR-8
Herstellernummer
MOFR-8
Hersteller
GAV
Max. Ausgangsstrom:
11 mA
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Mit Zeitfunktion:
nein
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
39.5 mm
Länge des Sensors:
10 mm
Spannungsart:
DC


