Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVMS1 14104204 - SENSORE MAGNETICO - MS1

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVMS1 14104204 - SENSORE MAGNETICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Quader

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...100 V

  • Schaltabstand - 35 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

8012463001694

Artikelnummer

GAVMS1

Herstellernummer

MS1

Hersteller

GAV

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...100 V

Schaltabstand:

35 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

37 mm

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

16 mm

Höhe des Sensors:

8.3 mm

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...100 V

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

250 mA

Umgebungstemperatur:

-25...75 °C

Spannungsart:

AC