CARLO GAVAZZI - GAVPA18ALD04TOSA M18-SN= 400MM REG-SCR-NA-CAVO2MT - PA18ALD04TOSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 500 mA
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 20...250 V
Max. Schaltabstand - 400 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
8001022326019
Artikelnummer
GAVPA18ALD04TOSA
Herstellernummer
PA18ALD04TOSA
Hersteller
GAV
Max. Ausgangsstrom:
500 mA
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20...250 V
Max. Schaltabstand:
400 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Spannungsart:
AC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Lichtart:
Infrarotlicht
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Länge des Sensors:
70 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Reaktionszeit:
30 ms
Schaltfrequenz:
20 Hz
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20...250 V


