Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVPC50CND10RP 50X50MM-SN= 1MT REG- SPDT- NA-NC-CCAVO2 - PC50CND10RP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 1000...1000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...240 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001021759795

Artikelnummer

GAVPC50CND10RP

Herstellernummer

PC50CND10RP

Hersteller

GAV

Tastweite:

1000...1000 mm

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...240 V

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Max. Schaltabstand:

1000 mm

Vorausfallmeldung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

AC/DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Infrarotlicht

Reichweite des Schutzfeldes:

1 m

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

17 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Reaktionszeit:

25 ms

Schaltfrequenz:

20 Hz

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Fotocellula a riflessione diretta con distanza di attivazione fino a 1 m. Sensibilità regolabile. Indicazione di uscita, alimentazione e stabilità del segnale tramite LED. Custodia in ABS 17 x 50 x 50 mm. Semplice installazione. Uscita a relè. Impulso luce/buio selezionabile mediante commutatore.