CARLO GAVAZZI - GAVPMD8RGT 25X65X81MM-SN= 800MM REG- SPDT-MORSETTI - PMD8RGT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 800 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8001024772098
Artikelnummer
GAVPMD8RGT
Herstellernummer
PMD8RGT
Hersteller
GAV
Max. Schaltabstand:
800 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
AC/DC
Gehäusebauform:
Quader
Mit Reflektor:
nein
Mit Zeitfunktion:
ja
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Reaktionszeit:
30 ms
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Lichtart:
Infrarotlicht
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
21.6...264 V
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schaltfrequenz:
20 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10.8...264 V
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
65 mm
Länge des Sensors:
81 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
21.6...264 V
Wellenlänge des Sensors:
880 nm


