CARLO GAVAZZI - GAVPUB02CT23 SOGLIA MIN E MAX 24,115,230 VCA-CON.UNDE - PUB02CT23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich 1 - 24...115 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsmessbereich 2 - 115...230 V
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
7449072733813
Artikelnummer
GAVPUB02CT23
Herstellernummer
PUB02CT23
Hersteller
GAV
Spannungsmessbereich 1:
24...115 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsmessbereich 2:
115...230 V
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
36 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
87 mm


