Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVRCP1100348VDC RELE ELETTROMECCANICO UNDECAL 3 CONTATT - RCP1100348VDC

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVRCP1100348VDC RELE ELETTROMECCANICO UNDECAL 3 CONTATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...48 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074659180

Artikelnummer

GAVRCP1100348VDC

Herstellernummer

RCP1100348VDC

Hersteller

GAV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...48 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

35.5 mm

Höhe:

56 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

35.5 mm

Schutzart (IP):

IP40

Rele commutatore, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello GAVRCP1100348VDC - RELE ELETTROMECCANICO UNDECAL 3 CONTATTI