Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVRGC1A60D15KKE 1P-SSC-DC IN-ZC 600V 15A 1200VP-E-SRW IN - RGC1A60D15KKE

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVRGC1A60D15KKE 1P-SSC-DC IN-ZC 600V 15A 1200VP-E-SRW IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075364939

Artikelnummer

GAVRGC1A60D15KKE

Herstellernummer

RGC1A60D15KKE

Hersteller

GAV

Rele' allo stato solido, monofase con dissipatore integrato, commutazione per passaggio di zero o istantanea, modello RGC connessioni a 'e' (contattore) • Compatto: 17.5 mm fino a 70 mm • Tensione fino a: 600 Vrms • Corrente fino a: 85Arms @ 40°C • Fino a 18000 A²s per I²t e 1200 Vp tensione di blocco • Tensione di controllo: 3-32 Vcc, 20-275 Vca (24-190 Vcc) • Protezione IP20 • Conforme alle EN/IEC60947-4-2, EN/IEC60947-4-3, EN/IEC62314, UL508A, CSA 22-2 No. 14-10 • Protezione da sovratensioni con varistore integrata • RoHS conforme • Corrente di corto circuito: 100kA • Approvazioni VDE .