CARLO GAVAZZI - GAVRHS100D H/S SSR 1-PH X1 DIN 44X82X48MM BLK + SRW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 82 mm
Breite - 45 mm
Tiefe - 75 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Relè allo stato solido
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001021570949
Artikelnummer
GAVRHS100D
Herstellernummer
RHS100D
Hersteller
GAV
Höhe:
82 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Kit dissipatore con adattatore guida DIN.


