CARLO GAVAZZI - GAVRHS112A H/S SSR 3/1-PH DIN 112X103X80MM BLK + AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 103 mm
Breite - 112 mm
Tiefe - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8001024230871
Artikelnummer
GAVRHS112A
Herstellernummer
RHS112A
Hersteller
GAV
Höhe:
103 mm
Breite:
112 mm
Tiefe:
80 mm
Dissipatore per relè a stato solido, montaggio su guida DIN


