CARLO GAVAZZI - GAVRHS300 H/S SSR 3-PH X1 DIN 105X82X20MM + ACCES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 82 mm
Breite - 105 mm
Tiefe - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8013768291308
Artikelnummer
GAVRHS300
Herstellernummer
RHS300
Hersteller
GAV
Höhe:
82 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
20 mm
Dissipatore per relè a stato solido, montaggio su guida DIN


