CARLO GAVAZZI - GAVRHS301 H/S SSR 3/1-PH DIN 119X82X94MM BLK + ACC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 83 mm
Breite - 118 mm
Tiefe - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
8013768077759
Artikelnummer
GAVRHS301
Herstellernummer
RHS301
Hersteller
GAV
Höhe:
83 mm
Breite:
118 mm
Tiefe:
96 mm
Dissipatore per relè a stato solido, montaggio su guida DIN


