CARLO GAVAZZI - GAVRHS301D H/S SSR 3/1-PH DIN 119X82X94MM BLK + SRW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 82 mm
Breite - 118 mm
Tiefe - 109 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Relè allo stato solido
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001021571335
Artikelnummer
GAVRHS301D
Herstellernummer
RHS301D
Hersteller
GAV
Höhe:
82 mm
Breite:
118 mm
Tiefe:
109 mm
Kit dissipatore con adattatore guida DIN.


