Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVRM1A40D25 RELE STAT. MONOF.A PASS.DI ZERO - RM1A40D25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 25 A

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Relè allo stato solido

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8001021570840

Artikelnummer

GAVRM1A40D25

Herstellernummer

RM1A40D25

Hersteller

GAV

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

25 A

Anzahl der Phasen:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Relè a stato solido monofase, montaggio da retroquadro, indicazione a LED, protezione IP20, CA. Isolamento > 4000 Vrms. • Dimensioni (HxLxP): 58,2x44,8x28,8 mm • Varistore integrato.