Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVRMIA45115/120VAC RELE ELETTROMECCANICO 4 CONTATTI - RMIA45115/120VAC

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVRMIA45115/120VAC RELE ELETTROMECCANICO 4 CONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schweißanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 115...120 V

  • Nennstrom - 5 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768291322

Artikelnummer

GAVRMIA45115/120VAC

Herstellernummer

RMIA45115/120VAC

Hersteller

GAV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schweißanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

115...120 V

Nennstrom:

5 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

115...120 V

Breite:

21.5 mm

Höhe:

36 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

28 mm

Schutzart (IP):

IP40

Mini relè industriali con pulsante test di verifica e indicazione della posizione di commutazione, flag e LED di stato