CARLO GAVAZZI - GAVRMIA45230VAC RELE ELETTROMECCANICO 4 CONTATTI - RMIA45230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schweißanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Nennstrom - 5 A
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
1 ST
EAN
8001021627094
Artikelnummer
GAVRMIA45230VAC
Herstellernummer
RMIA45230VAC
Hersteller
GAV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schweißanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Nennstrom:
5 A
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Breite:
21.5 mm
Höhe:
36 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
28 mm
Schutzart (IP):
IP40


