CARLO GAVAZZI - GAVRMIA4524VDC RELE ELETTROMECCANICO 4 CONTATTI - RMIA4524VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schweißanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 5 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
1 ST
EAN
8001021871930
Artikelnummer
GAVRMIA4524VDC
Herstellernummer
RMIA4524VDC
Hersteller
GAV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schweißanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
5 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
21.5 mm
Höhe:
36 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
28 mm
Schutzart (IP):
IP40


