Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVRP1A23D5 RELE STAT. MONOF.PER PCB A PASS. DI ZER - RP1A23D5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 5 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Relè allo stato solido

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8001021570604

Artikelnummer

GAVRP1A23D5

Herstellernummer

RP1A23D5

Hersteller

GAV

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

5 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Relè allo Stato Solido per circuito stampato monofase. Dimensioni 25.4 x 43 x 10.5 (mm).