CARLO GAVAZZI - GAVRP1A23D5M1 MODULO STATICO DI INTERFACCIA-1 MODULO - RP1A23D5M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 5 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Relè allo stato solido
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001021570642
Artikelnummer
GAVRP1A23D5M1
Herstellernummer
RP1A23D5M1
Hersteller
GAV
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
5 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Relè allo Stato Solido per circuito stampato monofase. Dimensioni 25.4 x 43 x 10.5 (mm).



