Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVRZ3A40A25 REL? STATICO TRIFASE A PASSAGGIO DI ZERO - RZ3A40A25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 25 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001022195417

Artikelnummer

GAVRZ3A40A25

Herstellernummer

RZ3A40A25

Hersteller

GAV

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

25 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Relè trifase zero switching, varistori integrati, indicazione LED. Dimensioni 74 x 103 x 4(mm). -20°C a +70°C.