CARLO GAVAZZI - GAVRZ3A40A40 REL? STATICO TRIFASE A PASSAGGIO DI ZERO - RZ3A40A40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 40 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Controllori Trifase
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001022195424
Artikelnummer
GAVRZ3A40A40
Herstellernummer
RZ3A40A40
Hersteller
GAV
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Relè trifase zero switching, varistori integrati, indicazione LED. Dimensioni 74 x 103 x 4(mm). -20°C a +70°C.



