Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVSA8 14100665 - SENSORE MAGNETICO - SA8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - Quader

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 1500...1500 V

  • Schaltabstand - 32 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sensore magnetico di prossimità

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8012463001540

Artikelnummer

GAVSA8

Herstellernummer

SA8

Hersteller

GAV

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

1500...1500 V

Schaltabstand:

32 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

79 mm

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

21.2 mm

Höhe des Sensors:

11.5 mm

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

1500...1500 V

Umgebungstemperatur:

-25...75 °C

Spannungsart:

AC

Sensore magnetico di prossimità, corpo rettangolare. 21,2 x 11,5 x 79 mm. -25 a +75 °C.