Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVSB2 14105719 - SENSORE MAGNETICO - SB2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Quader

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...250 V

  • Schaltabstand - 30 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

8012463001564

Artikelnummer

GAVSB2

Herstellernummer

SB2

Hersteller

GAV

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...250 V

Schaltabstand:

30 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

79 mm

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

21.2 mm

Höhe des Sensors:

11.5 mm

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...250 V

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

3000 mA

Umgebungstemperatur:

-25...75 °C

Spannungsart:

AC

Sensore di prossimita magnetico, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello GAVSB2 - SENSORE MAGNETICO RETTANGOLARE