Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVSB2S5 14113904 - SENSORE MAGNETICO - SB2S5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Gehäusebauform - Quader

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...250 V

  • Schaltabstand - 30 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070327120

Artikelnummer

GAVSB2S5

Herstellernummer

SB2S5

Hersteller

GAV

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...250 V

Schaltabstand:

30 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

79 mm

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

11.5 mm

Höhe des Sensors:

21.2 mm

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...250 V

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

3000 mA

Umgebungstemperatur:

-25...75 °C

Spannungsart:

AC

Sensore di prossimita magnetico, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello GAVSB2S5 - SENSORE MAGNETICO RETTANGOLARE