CARLO GAVAZZI - GAVSC8 14100766 - SENSORE MAGNETICO - SC8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Gehäusebauform - Quader
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...1500 V
Schaltabstand - 28 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Packung
1 ST
EAN
8012463001557
Artikelnummer
GAVSC8
Herstellernummer
SC8
Hersteller
GAV
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...1500 V
Schaltabstand:
28 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
79 mm
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
11.5 mm
Höhe des Sensors:
21.2 mm
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...1500 V
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
3000 mA
Umgebungstemperatur:
-25...75 °C
Spannungsart:
AC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
nein



