CARLO GAVAZZI - GAVSMSA2P02 14130775 - MAGNETICI DI SICUREZZA - SMSA2P02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...100 V
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Packung
1 ST
EAN
8001022144347
Artikelnummer
GAVSMSA2P02
Herstellernummer
SMSA2P02
Hersteller
GAV
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...100 V
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
38 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...100 V
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Gesicherter Schaltabstand AUS:
20 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
15 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Spannungsart:
AC



