Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVSMSA2P03 14150272 - MAGNETICI DI SICUREZZA - SMSA2P03

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVSMSA2P03 14150272 - MAGNETICI DI SICUREZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...100 V

  • Schaltabstand - 16 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077593993

Artikelnummer

GAVSMSA2P03

Herstellernummer

SMSA2P03

Hersteller

GAV

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...100 V

Schaltabstand:

16 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

38 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...100 V

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Gesicherter Schaltabstand AUS:

20 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

16 mm

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

250 mA

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Min. Ausgangsstrom:

0 mA

Spannungsart:

AC