CARLO GAVAZZI - GAVSMSA2P30 14136333 - MAGNETICI DI SICUREZZA - SMSA2P30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...100 V
Schaltabstand - 22 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Packung
1 ST
EAN
8013768781335
Artikelnummer
GAVSMSA2P30
Herstellernummer
SMSA2P30
Hersteller
GAV
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...100 V
Schaltabstand:
22 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
38 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...100 V
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Gesicherter Schaltabstand AUS:
22 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
20 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level c
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Min. Ausgangsstrom:
250 mA
Spannungsart:
AC