Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVVMUP2TIWXSX MODULO MISURE AMB. TEMP-PAN-AMB IRR-V VE - VMUP2TIWXSX

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVVMUP2TIWXSX MODULO MISURE AMB. TEMP-PAN-AMB IRR-V VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073005353

Artikelnummer

GAVVMUP2TIWXSX

Herstellernummer

VMUP2TIWXSX

Hersteller

GAV

VMU-P, modulo di misure ambientali: unità per la misura delle variabili: temperatura modulo FV, temperatura dell’aria, irraggiamento solare, velocità del vento per le applicazioni solari. Inoltre l’unità è provvista di un bus di comunicazione seriale gestito dal modulo VMU-M. Custodia per il montaggio a guida DIN, grado di protezione frontale IP40. • Due ingressi di temperatura tipo: Pt100 o Pt1000 temperatura modulo FV, temperatura dell’aria, irraggiamento solare, velocità del vento • Un’ingresso a 120mV o 20mA con regolazione fondo scala per la misura dell'irraggiamento solare • Un’ingresso impulsi per la misura della velocità del vento • Bus di comunicazione ausiliaria dall'unità VMU-M • Alimentazione ausiliaria dall unità VMU-M • Dimensioni: 1 moduloDIN • Grado di protezione (frontale): IP40