Startseite

CAVO IN BOBINA - FF2ARE4E4X216 ARE4E4X 2X16 CAVO PRECORDATO ALLUMINIO. - ARE4E4X216

KopierenKopieren
CAVO IN BOBINA - FF2ARE4E4X216 ARE4E4X 2X16 CAVO PRECORDATO ALLUMINIO.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Schirm - nein

Packung

  • 1 M

EAN

8013768880113

Artikelnummer

FF2ARE4E4X216

Herstellernummer

ARE4E4X216

Hersteller

FF2

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Ader-Zahl:

2

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Nennspannung U0:

0.6 V

Schirm:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

160 °C

Mantel-Farbe:

grau

Mit Schutzleiter:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...75 °C

Außendurchmesser ca.:

16.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...75 °C

Nennspannung U:

1 V

Material Bewehrung:

Aluminium

CAVO MODELLO : ARE4E4X 2X16 CAVO PRECORDATO ALLUMINIO., Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse