Startseite

CAVO IN BOBINA - FF2ARG16M161185 ARG16M16 0.6/1KV 1X185 BT.ALL CPR AFUMEX - ARG16M161185

KopierenKopieren
CAVO IN BOBINA - FF2ARG16M161185 ARG16M16 0.6/1KV 1X185 BT.ALL CPR AFUMEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 185 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Nennspannung U0 - 600 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449071057156

Artikelnummer

FF2ARG16M161185

Herstellernummer

ARG16M161185

Hersteller

FF2

Leiternennquerschnitt:

185 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Mantelmaterial:

sonstige

Nennspannung U0:

600 V

Leiter-Material:

Aluminium

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

16.2 mm

Schirm:

nein

Adern verdrillt:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

250 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - hard grade Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)

Mantel-Farbe:

grün

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...90 °C

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s1b

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Außendurchmesser ca.:

22.6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...90 °C

Nennspannung U:

1000 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavo unipolare per energia con conduttore in alluminio, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina termoplastica speciale di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Condizioni di impiego: per trasporto energia nell’edilizia industriale e/o residenziale. Particolarmente indicato in luoghi a rischio d’incendio e con elevata presenza di persone quali uffici, scuole, supermercati, cinema,teatri, discoteche, ecc.. Adatto per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno; posa fissa su murature e strutture metalliche. Ammessa anche la posa interrata.