Startseite

CAVO IN BOBINA - FF2FG16M16116 FG16M16 1 X 16 VERDE

KopierenKopieren
CAVO IN BOBINA - FF2FG16M16116 FG16M16 1 X 16 VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

  • Mit Schutzleiter - nein

Packung

  • 1 M

EAN

8001024219692

Artikelnummer

FF2FG16M16116

Herstellernummer

080300001341366

Hersteller

FF2

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

250 °C

Schirm:

nein

Mantelmaterial:

Gummi

Mantel-Farbe:

grün

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s1b

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Außendurchmesser ca.:

11.4 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...90 °C

Nennspannung U0:

0.6 V

Nennspannung U:

1 V

Cavo unipolare adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5. Isolamento: gomma, qualità G16. Riempitivo: termoplastico LS0H, penetrante trale anime. Guaina: termoplastica LS0H, qualità M16. Low Smoke Zero Halogen. Tensione nominale Uo/U: 600/1000 V c.a. 1500 V c.c. Tensione massima Um: 1200 V c.a. 1800 V c.c. anche verso terra. Tensione di prova industriale: 4000 V. Temperatura massima di esercizio: 90°C. Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche). Temperatura massima di corto circuito: 250°C. Colore: Verde.