CAVO IN BOBINA - FF2FG16M161185 FG16M16 1 X 185 VERDE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 185 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Mit Schutzleiter - nein
Packung
1 M
EAN
8001024219821
Artikelnummer
FF2FG16M161185
Herstellernummer
080300001471366
Hersteller
FF2
Leiternennquerschnitt:
185 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
250 °C
Schirm:
nein
Mantelmaterial:
Gummi
Mantel-Farbe:
grün
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1b
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Außendurchmesser ca.:
27 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...90 °C
Nennspannung U0:
0.6 V
Nennspannung U:
1 V


