CAVO IN BOBINA - FF2FG16R161240 FG16R16 1 X 240 GRIGIO 7035 - 020430001480766

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 240 mm²
Leiterdurchmesser - 19.5 mm
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Packung
1 M
EAN
8013768095487
Artikelnummer
FF2FG16R161240
Herstellernummer
020430001480766
Hersteller
FF2
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
240 mm²
Leiterdurchmesser:
19.5 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiterwiderstand bei 20 °C:
0.0801 Ohm/km
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - hard grade Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
schwarz
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
250 °C
Schirm:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s3
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a3
Außendurchmesser ca.:
30.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...90 °C
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung U:
1000 V
Leiter-Form:
rund
Geeignet als Installationskabel:
ja
Gewicht:
2400 kg/km


