Startseite

CAVO IN BOBINA - FF2FS18OR1820.75 FS18OR18 2X0,75MA CCA-S3,D1,A3 - 011310002140570

KopierenKopieren
CAVO IN BOBINA - FF2FS18OR1820.75 FS18OR18 2X0,75MA CCA-S3,D1,A3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiterdurchmesser - 1.1 mm

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

Packung

  • 1 M

EAN

7449077145833

Artikelnummer

FF2FS18OR1820.75

Herstellernummer

011310002140570

Hersteller

FF2

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiterdurchmesser:

1.1 mm

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schutzleiter:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

160 °C

Schirm:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

braun

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s3

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a3

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...70 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavi multipolari per energia, isolati con PVC di qualità S18, sotto guaina di PVC di qualità R18, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio, a ridotta emissione di alogeni (gas corrosivi). Cavo per segnalamento e comando per connessioni alle apparecchiature mobili. Adatto per installazione nei luoghi con pericolo di incendio quali fiere, edilizia civile, commerciale, di pubblico spettacolo. Può essere installato all’interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all’esterno. Non è ammessa la posa interrata anche se protetta.