Startseite

CAVO IN BOBINA - FF2H01N2D1120 H01N2-D 1 X 120 NERO - 020110001450172

KopierenKopieren
CAVO IN BOBINA - FF2H01N2D1120 H01N2-D 1 X 120 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 120 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Durchmesser der Einzeldrähte - 0.21 mm

  • Ader-Zahl - 1

Packung

  • 1 M

EAN

7449072447376

Artikelnummer

FF2H01N2D1120

Herstellernummer

020110001450172

Hersteller

FF2

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

120 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Durchmesser der Einzeldrähte:

0.21 mm

Ader-Zahl:

1

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Mit Schutzleiter:

nein

Mantelmaterial:

Gummi

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

24 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...85 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-35...85 °C

Nennspannung U0:

100 V

Nennspannung U:

100 V

Cavi unipolari flessibilissimi per saldatrici ad arco, con rivestimento in gomma, con conduttore in rame rosso. Per uso con porta-elettrodi portatile. E' di fondamentale importanza seguire i dati di tabella della guida all'uso CEI 20-40 in merito ai cicli di servizio, le intensità di corrente e la caduta di tensione. Per ridurre gli effetti della corrente alternata sulla caduta di tensione i due cavi che formano il circuito di saldatura devono essere mantenuti il più vicino possibile. Per l'impiego nell'industria automobilistica, nella costruzione navale, nel settore dei trasporti e trasportatori, macchine utensili, robot di saldatura rendendo ecc .. Sono adatti per l'uso in condizioni asciutte e umide. Uso esterno per un periodo limitato periodo.