CAVO IN BOBINA - FF2H01N2D116 H01N2D 1X16 NERO CORDA SALDATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Durchmesser der Einzeldrähte - 0.21 mm
Ader-Zahl - 1
Packung
1 M
EAN
8001022884168
Artikelnummer
FF2H01N2D116
Herstellernummer
H01N2D116
Hersteller
FF2
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Durchmesser der Einzeldrähte:
0.21 mm
Ader-Zahl:
1
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Gummi
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
9.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35...85 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-35...85 °C
Nennspannung U0:
100 V
Nennspannung U:
100 V