CAVO IN BOBINA - FF2H03VVF20.75B H03VV-F 2 X 0,75 BIANCO 9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Durchmesser der Einzeldrähte - 0.21 mm
Packung
1 M
EAN
7449072999370
Artikelnummer
FF2H03VVF20.75B
Herstellernummer
010390002140860
Hersteller
FF2
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Durchmesser der Einzeldrähte:
0.21 mm
Ader-Zahl:
2
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
300 V