Startseite

CAVO IN BOBINA - FF2H05VVF20.75N H05VV-F 2 X 0,75 NERO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Durchmesser der Einzeldrähte - 0.21 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8001021145529

Artikelnummer

FF2H05VVF20.75N

Herstellernummer

010540002140166

Hersteller

FF2

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Durchmesser der Einzeldrähte:

0.21 mm

Ader-Zahl:

2

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

7.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...60 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavi flessibili per energia isolati con PVC, sotto guaina leggera di PVC. Per posa mobile. Utilizzo in locali domestici e uffici, per applicazioni e apparecchi per servizio ordinario, compresi locali umidi (es. aspirapolvere, lavatrici, asciugatrici e frigoriferi). L’utilizzo all’esterno è permesso per periodi temporanei di breve durata.