CAVO IN BOBINA - FF2H05VVF21.50N H05VV-F 2 X 1,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Durchmesser der Einzeldrähte - 0.26 mm
Packung
1 M
EAN
7449072821596
Artikelnummer
FF2H05VVF21.50N
Herstellernummer
010540002220160
Hersteller
FF2
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Durchmesser der Einzeldrähte:
0.26 mm
Ader-Zahl:
2
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V



