CAVO IN BOBINA - FF2H05VVF41N H05VV-F 4 G 1 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Leiter-Material - Kupfer 
- Leiter-Oberfläche - blank 
- Leiternennquerschnitt - 1 mm² 
- Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig 
- Durchmesser der Einzeldrähte - 0.21 mm 
Packung
- 1 M 
EAN
8013768238235
Artikelnummer
FF2H05VVF41N
Herstellernummer
010541004190160
Hersteller
FF2
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Durchmesser der Einzeldrähte:
0.21 mm
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V



