Startseite

CAVO IN BOBINA - FF2H07RNF110 H07RN-F 1 X 10 NERO - 020140001290166

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

Packung

  • 1 M

EAN

8001022701359

Artikelnummer

FF2H07RNF110

Herstellernummer

020140001290166

Hersteller

FF2

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Mantelmaterial:

Gummi

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Polychloropren (PCP)

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

10.4 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...60 °C

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Cavi multipolari flessibili per comando e segnalamento, isolati in gomma, sotto guaina pesante di policloroprene. Buona flessibilità e resistenza all’abrasione, colpi,schiacciamenti e lacerazioni. Buona resistenza agli agenti atmosferici, ai grassi e oli minerali. Resistente ai raggi UV. Per posa mobile: uso interno, all’esterno e in officine industriali ed agricole. Per l’alimentazione di macchine industriali ed agricole ed collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie come piastre riscaldanti, lampade per ispezione, utensili elettrici quali trapani, seghe circolari ed utensili elettrici domestici. Per posa fissa, può essere utilizzato in edifici provvisori o baracche di cantieri. Idonei per collegamenti di elementi costruttivi di apparecchidi sollevamento e di macchine. Adatto all’uso in ambienti secchi, umidi o bagnati (AD6). In caso di installazioni protette come in tubazioni o sistemi chiusi simili, è concesso l’utilizzo a tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra.