CAVO IN BOBINA - FF2H07RNF135 H07RN-F 1 X 35 NERO - 020140001370172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Packung
1 M
EAN
8001022701380
Artikelnummer
FF2H07RNF135
Herstellernummer
020140001370172
Hersteller
FF2
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Gummi
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Polychloropren (PCP)
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
15.35 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...60 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V



