CAVO IN BOBINA - FF2H07RNF41 H07RN-F 4 G 1 NERO - 020141004190166

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Packung
1 M
EAN
8001021191793
Artikelnummer
FF2H07RNF41
Herstellernummer
020141004190166
Hersteller
FF2
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Gummi
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Polychloropren (PCP)
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...60 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V



