CAVO IN BOBINA - FF2H1Z2Z2K14N H1Z2Z2-K 1X4 NERO CAVO PER FOTOVOLTAICO - H1Z2Z2K14N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 1500 V
Leiter-Material - Kupfer
Packung
1 M
EAN
7449071557069
Artikelnummer
FF2H1Z2Z2K14N
Herstellernummer
H1Z2Z2K14N
Hersteller
FF2
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
1500 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiterdurchmesser:
2.5 mm
Schirm:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
250 °C
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
schwarz
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...90 °C
Nennspannung U:
1500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


