Startseite

CAVO IN MATASSA - FF5FG16OR1626 FG16OR16 2 X 6 GRIGIO 7035 - 020430002270710

KopierenKopieren
CAVO IN MATASSA - FF5FG16OR1626 FG16OR16 2 X 6 GRIGIO 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Leiterdurchmesser - 3 mm

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

Packung

  • 100 M

EAN

8013768089578

Artikelnummer

FF5FG16OR1626

Herstellernummer

020430002270710

Hersteller

FF5

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Leiterdurchmesser:

3 mm

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiterwiderstand bei 20 °C:

3.3 Ohm/km

Ader-Zahl:

2

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - hard grade Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

250 °C

Schirm:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s3

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a3

Außendurchmesser ca.:

15.4 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...90 °C

Nennspannung U0:

600 V

Nennspannung U:

1000 V

Leiter-Form:

rund

Geeignet als Installationskabel:

ja

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Zertifiziert für Flughafen-Beleuchtungskabel:

nein

Gewicht:

270 kg/km

FG16OR16 - 0,6/1 kV - Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina di PVC, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l’incendio, a ridotta emissione di alogeni (gas corrosivi). All’interno, in ambienti anche bagnati edall’esterno; posa fissa su muratura e strutture metalliche; ammessa la posa interrata. I cavi G16 sono adatti per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco; per installazioni in fasci per ambienti a maggior rischio in caso d’incendio come da norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.2.8.a, avendo classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3. Ulteriori istruzioni e avvertenze per l’uso di questi cavi sono riportate nella norma CEI 20-67.