CAVO IN MATASSA - FF5FG16OR1646 FG16OR16 4 X 6 GRIGIO 7035
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiterdurchmesser - 3 mm
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Packung
100 M
EAN
8013768091366
Artikelnummer
FF5FG16OR1646
Herstellernummer
FG16OR1646
Hersteller
FF5
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiterdurchmesser:
3 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiterwiderstand bei 20 °C:
3.3 Ohm/km
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - hard grade Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
250 °C
Schirm:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s3
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a3
Außendurchmesser ca.:
17.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...90 °C
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung U:
1000 V
Leiter-Form:
rund
Geeignet als Installationskabel:
ja
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Zertifiziert für Flughafen-Beleuchtungskabel:
nein
Gewicht:
385 kg/km