Startseite

CAVO IN MATASSA - FF5FG16R1616 FG16R16 1 X 6 GRIGIO 7035

KopierenKopieren
CAVO IN MATASSA - FF5FG16R1616 FG16R16 1 X 6 GRIGIO 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Leiterdurchmesser - 3 mm

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

Packung

  • 100 M

EAN

8013768088274

Artikelnummer

FF5FG16R1616

Herstellernummer

020430001270710

Hersteller

FF5

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Leiterdurchmesser:

3 mm

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiterwiderstand bei 20 °C:

3.3 Ohm/km

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - hard grade Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

250 °C

Schirm:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s3

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a3

Außendurchmesser ca.:

9.9 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...90 °C

Nennspannung U0:

600 V

Nennspannung U:

1000 V

Leiter-Form:

rund

Geeignet als Installationskabel:

ja

Gewicht:

115 kg/km

FG16R16 - Cavi per energia e segnalazioni flessibili per posa fissa, isolati in HEPR di qualità G16, non propaganti l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi.In accordo al Regolamento Europeo(CPR) UE 305/11. Adatti per l'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obbiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo,conformi al Regolamento CPR. Per posa fissa in aria libera, in tubo o canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa. Per posa interrata diretta o indiretta. Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti esterni anche bagnati AD7. Caratteristiche particolari buona resistenza agli oli e ai grassi industriali. Caratteristiche Particolari Aggiuntive:buon omportamento alle basse temperature e resistente ai raggi UV. NORMATIVE: EN 50399; EN 60332-1-2; CPR Cca-s3,d1,a3