Startseite

CAVO IN MATASSA - FF5FG1711.50A FG17 450/750V 1 X 1,5 ARANCIO - 080290001190910

KopierenKopieren
CAVO IN MATASSA - FF5FG1711.50A FG17 450/750V 1 X 1,5 ARANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiterdurchmesser - 2 mm

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

Packung

  • 100 M

EAN

7449070551525

Artikelnummer

FF5FG1711.50A

Herstellernummer

080290001190910

Hersteller

FF5

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiterdurchmesser:

2 mm

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Adern verdrillt:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - hard grade Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

orange

Mit Schutzleiter:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

250 °C

Schirm:

nein

Mantelmaterial:

ohne

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s1b

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Außendurchmesser ca.:

3.4 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...90 °C

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Cavi unipolari flessibili per energia isolati con gomma G17, non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Particolarmente indicato in luoghi con rischi di incendio e con elevata presenza di persone. Per installazioni entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Per installazione fissa e protetta entro apparecchi di illuminazione o apparecchiature di interruzione e di comando. Quando l’installazione è protetta all’interno di apparecchiature di interruzione e di comando questi cavi sono ammessi per tensioni fino a 1000 V in c.a. o 750 V c.c. verso terra. La sezione di 1 mm² è prevista solo per circuiti elettrici di ascensori e montacarichi o per collegamento interno di quadri elettrici per segnalamento e comando. Non adatti per posa all’esterno. (rif. CEI 20-40)