CAVO IN MATASSA - FF5FG1716BL FG17 450/750V 1 X 6 BLU - 080290001270210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiterdurchmesser - 3.4 mm
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Packung
100 M
EAN
7449070601718
Artikelnummer
FF5FG1716BL
Herstellernummer
080290001270210
Hersteller
FF5
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiterdurchmesser:
3.4 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Adern verdrillt:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - hard grade Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
blau
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
250 °C
Schirm:
nein
Mantelmaterial:
ohne
Mantel-Farbe:
blau
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1b
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Außendurchmesser ca.:
5.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...90 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V


